Uniformatic - VENTILATEUR SIMPLE POUR COFFRETS - 27775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 120 mm
hauteur - 120 mm
profondeur - 38 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660450277758
Réf. Sonepar
03231027775
Réf. Fournisseur
27775
Marque
Uniformatic
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
38 mm
couleur:
noir
VENTILATEUR SIMPLE POUR COFFRETS
Les Atouts de l'article:
Ce ventilateur est idéal pour réguler la température des éléments actifs comme les switchs (notamment PoE qui dégagent plus de chaleur), points d'accès, routeurs, convertisseurs etc. Permet de réguler la température interne de vos coffrets en assurant une circulation optimale de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. La taille modeste du ventilateur lui assure une facilité d'installation au sein d'un coffret 19''. Ce ventilateur dispose d'un indicateur de position de fixation. Ce dernier indique le sens de rotation du ventilateur et la direction du flux d'air. Livré avec une grille de protection pour une manipulation du ventilateur en toute sécurité.
Les Atouts de l'article:
Ce ventilateur est idéal pour réguler la température des éléments actifs comme les switchs (notamment PoE qui dégagent plus de chaleur), points d'accès, routeurs, convertisseurs etc. Permet de réguler la température interne de vos coffrets en assurant une circulation optimale de l'air, évitant ainsi une surchauffe du matériel. La taille modeste du ventilateur lui assure une facilité d'installation au sein d'un coffret 19''. Ce ventilateur dispose d'un indicateur de position de fixation. Ce dernier indique le sens de rotation du ventilateur et la direction du flux d'air. Livré avec une grille de protection pour une manipulation du ventilateur en toute sécurité.


