Uponor - COUDE WIPEX 4" - 1078366

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 90 °
diamètre nominal raccordement 1 - 4 pouces (100)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - laiton peu appauvri en zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pré Isolée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4021598130258
Réf. Sonepar
03821813025
Réf. Fournisseur
1078366
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
90 °
diamètre nominal raccordement 1:
4 pouces (100)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
laiton peu appauvri en zinc
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
laiton peu appauvri en zinc
forme:
articulation
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
0 mm
diamètre nominal raccordement 2:
4 pouces (100)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)


