Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - ECROU 3/4" PR CANNE 15 RAD(10) - 1013830

UPONOR
CopieCopie
Uponor - ECROU 3/4" PR CANNE 15 RAD(10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 0 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - à compression

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598010680

Réf. Sonepar

03821801068

Réf. Fournisseur

1013830

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

angle du coude:

0 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

à compression

qualité du matériau raccordement 1:

autre

protection de surface raccordement 1:

non traité

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

autre

protection de surface raccordement 2:

revêtu

forme:

droit

réduit:

Oui

excentrique:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

15 mm

épaisseur de paroi raccordement 1:

1 mm

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage femelle, métrique

matériau du joint:

EPDM

avec butée:

Oui

dimension du profil:

30 mm

diamètre de clé universelle:

30 mm

avec joints:

Oui

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

UPONOR SMART RADI ECROU 3/4" POUR CANNE RADIATEUR DE 15 15CU-3/4" EURO