Uponor - FOURREAU DE GAINAGE TUBE DIAM 16 - 1012860

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyéthylène (PE)
type raccordement 1 - extrémité de tube
couleur - noir
qualité du matériau - autre
diamètre extérieur du tube - 25 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Plancher Chauffant
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4021598018211
Réf. Sonepar
03821801821
Réf. Fournisseur
1012860
Marque
Uponor
matériau:
polyéthylène (PE)
type raccordement 1:
extrémité de tube
couleur:
noir
qualité du matériau:
autre
diamètre extérieur du tube:
25 mm
type raccordement 2:
extrémité de tube


