Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - Q&E ADAPT. CUIVRE 20 -CU18 - 1047940

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E ADAPT. CUIVRE 20 -CU18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • angle du coude - 0 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - laiton

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598118164

Réf. Sonepar

03821811816

Réf. Fournisseur

1047940

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

laiton

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

UPONOR Q&E MANCHON DE TRANSITION CUIVRE PL 20-18CU