Uponor - Q&E ADAPT. CUIVRE 25 -CU22 - 1023042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - cuivre
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7331541123808
Réf. Sonepar
03821112380
Réf. Fournisseur
1023042
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
cuivre
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar