Uponor - Q&E COLLECTEUR MF3/4"-3x16 - 1023028


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau - laiton
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7331541132688
Réf. Sonepar
03821113268
Réf. Fournisseur
1023028
Réf. Commerciale
Uponor
forme:
débit avec branches droites
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente):
70 °C
matériau:
laiton
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
nombre de bifurcations:
3
diamètre externe de tube dérivations:
16 mm
raccordement ramifications:
à compression
distance entre les dérivations:
35 mm