Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - Q&E COUDE EGAL 20 - 1047198

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E COUDE EGAL 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • angle du coude - 90 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • qualité du matériau raccordement 1 - laiton peu appauvri en zinc

  • matériau raccordement 2 - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598115088

Réf. Sonepar

03821811508

Réf. Fournisseur

1047198

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

angle du coude:

90 °

type raccordement 1:

à compression

qualité du matériau raccordement 1:

laiton peu appauvri en zinc

matériau raccordement 2:

laiton

qualité du matériau raccordement 2:

laiton peu appauvri en zinc

forme:

articulation

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

20 mm

type raccordement 2:

à compression

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

UPONOR Q&E COUDE PL 20-20