Uponor - Q&E FEMELLE DROIT 32x1" - 1047866


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - laiton
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4021598117402
Réf. Sonepar
03821811740
Réf. Fournisseur
1047866
Réf. Commerciale
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
laiton
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
32 mm
diamètre nominal raccordement 2:
1 pouces (25)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar