Uponor - Q&E MANCHON EGAL 16 - 1047193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - laiton
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4021598115033
Réf. Sonepar
03821811503
Réf. Fournisseur
1047193
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
laiton
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
16 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
16 mm
type raccordement 2:
à compression
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar


