Uponor - Q&E MANCHON MLCP 20 / Q&E 9,9 - 1063939

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E MANCHON MLCP 20 / Q&E 9,9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 0 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - DN 15

  • type raccordement 1 - femelle, à sertir

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4021598128705

Réf. Sonepar

03821812870

Réf. Fournisseur

1063939

Réf. Commerciale

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

modèle:

1 pièce

angle du coude:

0 °

diamètre nominal raccordement 1:

DN 15

type raccordement 1:

femelle, à sertir

matériau raccordement 2:

laiton

forme:

droit

réduit:

Oui

excentrique:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

20 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

9.9 mm

type raccordement 2:

à compression

pression de service maximale à 20 °C:

6 bar

avec bouchon:

Non

UPONOR Q&E ADAPTATEUR S-PRESS 20-Q&E9,9