Uponor - Q&E PPSU COUDE EGAL 25 - 1008681


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - autre
modèle - 1 pièce
angle du coude - 90 °
type raccordement 1 - à compression
qualité du matériau raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6414907051029
Réf. Sonepar
03821705102
Réf. Fournisseur
1008681
Réf. Commerciale
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
modèle:
1 pièce
angle du coude:
90 °
type raccordement 1:
à compression
qualité du matériau raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
autre
qualité du matériau raccordement 2:
autre
forme:
articulation
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
25 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
25 mm
type raccordement 2:
à compression
avec butée:
Non
longueur:
47 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non