Uponor - Q&E PPSU COUDE EGAL 32 - 1001245

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E PPSU COUDE EGAL 32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - autre

  • modèle - 1 pièce

  • angle du coude - 90 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • qualité du matériau raccordement 1 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6414907051036

Réf. Sonepar

03821705103

Réf. Fournisseur

1001245

Réf. Commerciale

Uponor

matériau raccordement 1:

autre

modèle:

1 pièce

angle du coude:

90 °

type raccordement 1:

à compression

qualité du matériau raccordement 1:

autre

matériau raccordement 2:

autre

qualité du matériau raccordement 2:

autre

forme:

articulation

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

lié au système:

Oui

diamètre extérieur raccordement 1:

32 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

32 mm

type raccordement 2:

à compression

avec butée:

Non

longueur raccordement 1:

59 mm

longueur raccordement 2:

53 mm

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec joints:

Non

avec robinet de distribution:

Non

avec purgeur d'air:

Non

UPONOR Q&E COUDE PPSU 32-32