Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - Q&E PPSU COUDE EGAL 75 - 1085080

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E PPSU COUDE EGAL 75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - autre

  • angle du coude - 90 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - autre

  • forme - articulation

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414905207961

Réf. Sonepar

03821520796

Réf. Fournisseur

1085080

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

autre

angle du coude:

90 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

autre

forme:

articulation

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

75 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

75 mm

type raccordement 2:

à compression

UPONOR Q&E COUDE PPSU 75-75