Uponor - Q&E PPSU MANCHON EGAL 20 - 1008932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - autre
modèle - 1 pièce
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
qualité du matériau raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6414907050015
Réf. Sonepar
03821705001
Réf. Fournisseur
1008932
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
modèle:
1 pièce
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
qualité du matériau raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
autre
qualité du matériau raccordement 2:
autre
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
lié au système:
Oui
diamètre extérieur raccordement 1:
20 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
20 mm
type raccordement 2:
à compression
avec butée:
Oui
longueur:
47 mm
longueur raccordement 1:
22 mm
longueur raccordement 2:
22 mm
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non


