Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - Q&E PPSU MANCHON EGAL 63 - 1042865

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E PPSU MANCHON EGAL 63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - autre

  • angle du coude - 0 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - autre

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6414907056017

Réf. Sonepar

03821705601

Réf. Fournisseur

1042865

Marque

Uponor

matériau raccordement 1:

autre

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

autre

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

63 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

63 mm

type raccordement 2:

à compression

UPONOR Q&E MANCHON PPSU 63-63