Uponor - Q&E PPSU MANCHON EGAL 75 - 1085084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - autre
angle du coude - 0 °
type raccordement 1 - à compression
matériau raccordement 2 - autre
forme - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Quick & Easy
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6414905208005
Réf. Sonepar
03821520800
Réf. Fournisseur
1085084
Marque
Uponor
matériau raccordement 1:
autre
angle du coude:
0 °
type raccordement 1:
à compression
matériau raccordement 2:
autre
forme:
droit
rayon du coude:
0 mm
réduit:
Non
excentrique:
Non
diamètre extérieur raccordement 1:
75 mm
diamètre extérieur raccordement 2:
75 mm
type raccordement 2:
à compression


