Uponor - Q&E PPSU MANCHON REDUIT 75x63 - 1085085

UPONOR
CopieCopie
Uponor - Q&E PPSU MANCHON REDUIT 75x63

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - autre

  • angle du coude - 0 °

  • type raccordement 1 - à compression

  • matériau raccordement 2 - autre

  • forme - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6414905208012

Réf. Sonepar

03821520801

Réf. Fournisseur

1085085

Réf. Commerciale

Uponor

matériau raccordement 1:

autre

angle du coude:

0 °

type raccordement 1:

à compression

matériau raccordement 2:

autre

forme:

droit

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Oui

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

75 mm

diamètre extérieur raccordement 2:

63 mm

type raccordement 2:

à compression

UPONOR Q&E MANCHON RÉDUIT PPSU 75-63