Uponor - RS COUDE 45° RS2-RS2 - 1029140

UPONOR
CopieCopie
Uponor - RS COUDE 45° RS2-RS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau raccordement 1 - laiton

  • angle du coude - 45 °

  • diamètre nominal raccordement 1 - autre

  • type raccordement 1 - insérer (à enficher)

  • protection de surface raccordement 1 - étamé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4021598106772

Réf. Sonepar

03821810677

Réf. Fournisseur

1029140

Réf. Commerciale

Uponor

matériau raccordement 1:

laiton

angle du coude:

45 °

diamètre nominal raccordement 1:

autre

type raccordement 1:

insérer (à enficher)

protection de surface raccordement 1:

étamé

matériau raccordement 2:

laiton

protection de surface raccordement 2:

étamé

forme:

articulation

rayon du coude:

0 mm

réduit:

Non

excentrique:

Non

diamètre extérieur raccordement 1:

0 mm

diamètre nominal raccordement 2:

autre

type raccordement 2:

insérer (à enficher)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

avec bouchon:

Non

UPONOR RS COUDE 45° RS2-RS2