Uponor - S-PRESS MALETTE SERTISSEUSE MINIPIPE 32 AVEC MACHOIRES 16/20/25 - 1083594


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - applications différentes
forme de compression - compression ronde
section transversale - 25...25 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Multicouche
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4021598131774
Réf. Sonepar
03821813177
Réf. Fournisseur
1083594
Réf. Commerciale
Uponor
adapté à:
applications différentes
forme de compression:
compression ronde
section transversale:
25...25 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
longueur:
32 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
3
avec retour automatique:
Non