Uponor - TE EGAL WIPEX 4" - 1078367


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - pièce en T
diamètre nominal raccordement 1 - 4 pouces (100)
type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pré Isolée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4021598130265
Réf. Sonepar
03821813026
Réf. Fournisseur
1078367
Réf. Commerciale
Uponor
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
pièce en T
diamètre nominal raccordement 1:
4 pouces (100)
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
qualité du matériau raccordement 1:
autre
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
autre
matériau raccordement 3:
laiton
qualité du matériau raccordement 3:
autre
type de flux:
Non
réduit:
Non
lié au système:
Oui
diamètre nominal raccordement 2:
4 pouces (100)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 3:
4 pouces (100)
type raccordement 3:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec butée:
Oui
pression de service maximale à 20 °C:
6 bar
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non