Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Uponor - UNI-C RACCORD A COMPRESSION 16-1/2" - 1058086

UPONOR
CopieCopie
Uponor - UNI-C RACCORD A COMPRESSION 16-1/2"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la bague de serrage - laiton

  • diamètre extérieur du tube - 16 mm

  • matériau de l'écrou d'assemblage - laiton

  • raccordement fileté - filetage intérieur

  • lié au système - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4021598119635

Réf. Sonepar

03821811963

Réf. Fournisseur

1058086

Marque

Uponor

matériau de la bague de serrage:

laiton

diamètre extérieur du tube:

16 mm

matériau de l'écrou d'assemblage:

laiton

raccordement fileté:

filetage intérieur

lié au système:

Oui

largeur de mur possible:

2 mm

diamètre de filetage de l'écrou en pouces:

1/2 pouce

adapté à un tube en acier:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

avec tube support:

Non

UPONOR UNI-C RACCORD À COMPRESSION MLC 16-1/2"FT