Uponor - UNI-X RACCORD A COMPRESSION 16-3/4" POUR CHAUFFAGE - 1058090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la bague de serrage - laiton
diamètre extérieur du tube - 16 mm
matériau de l'écrou d'assemblage - laiton
raccordement fileté - filetage intérieur
lié au système - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Multicouche
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4021598119673
Réf. Sonepar
03821811967
Réf. Fournisseur
1058090
Réf. Commerciale
Uponor
matériau de la bague de serrage:
laiton
diamètre extérieur du tube:
16 mm
matériau de l'écrou d'assemblage:
laiton
raccordement fileté:
filetage intérieur
lié au système:
Oui
largeur de mur possible:
2 mm
diamètre de filetage de l'écrou en pouces:
3/4 pouce
adapté à un tube en acier:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
avec tube support:
Non