Uponor - UPONOR BASE THERMOSTAT DIG. PROG. T-26 230V RAL9010 - 1058425

UPONOR
CopieCopie
Uponor - UPONOR BASE THERMOSTAT DIG. PROG. T-26 230V RAL9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - lié à une marque

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • avec récepteur - Non

  • capteur externe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7321500053413

Réf. Sonepar

03821005341

Réf. Fournisseur

1058425

Réf. Commerciale

Uponor

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

avec affichage:

Oui

hauteur:

100 mm

largeur:

85 mm

UPONOR BASE THERMOSTAT DIG. PROG. T-26 230V RAL9010