Uponor - UPONOR BASE THERMOSTAT STANDARD T-23 230V - 1058422

UPONOR
CopieCopie
Uponor - UPONOR BASE THERMOSTAT STANDARD T-23 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - lié à une marque

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • avec récepteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7321500053383

Réf. Sonepar

03821005338

Réf. Fournisseur

1058422

Réf. Commerciale

Uponor

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

lié à une marque

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

avec affichage:

Non

hauteur:

78.5 mm

largeur:

78 mm

profondeur:

13.9 mm

UPONOR BASE THERMOSTAT STANDARD T-23 230V RAL9010