Ura - Adaptateur d'encastrement pour BAES/LCS URALIFE V - pose plafond - 168116V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 210 mm
longueur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400170692
Réf. Sonepar
00030017069
Réf. Fournisseur
168116V
Réf. Commerciale
Ura
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
210 mm
longueur:
400 mm
hauteur:
64 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
À utiliser avec les BAES et les LSC URALIFE V pose plafond Permet un recouvrement maximum d'une découpe 360mm x 140mm Cadre blanc : 400mm x 210mm x 65mm