Ura - BAEH Uralife V SATI Connecté - pose murale saillie - 118238V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 8 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400168842
Réf. Sonepar
00030016884
Réf. Fournisseur
118238V
Réf. Commerciale
Ura
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
8 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
0.9 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
16
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
0 lm
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
106 mm
hauteur/profondeur:
38 mm
longueur:
206 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
3...16 mA
Les Atouts de l'article:
BAEH pour habitation SATI à faible consommation (0,9W) BAEH directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du BAES Uralife de la génération précédente BAEH SATI Connectable à l'application internet (Web App) Ura EVA avec la télécommande Ura réf. 140130 (IP) ou 140131 (radio) et configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de Balisage lumineux d'évacuation.BAES Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent. BAEH certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie