Ura - BAES+DBR Uralife V SATI Adressable - pose plafond encastrée ou saillie - 118159V


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400169085
Réf. Sonepar
00030016908
Réf. Fournisseur
118159V
Réf. Commerciale
Ura
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
0.9 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
uni/bilatéral
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
16
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
138 mm
longueur:
219 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
longueur d’encastrement:
245 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
3...16 mA
Les Atouts de l'article:
BAES+DBR d'évacuation SATI Adressable à faible consommation (0,9W) pour signalisation de la direction vers un Espace d'Attente Sécurisé à destination des PMR BAES+DBR directement encastrable au plafond ou installable en saillie BAES+DBR SATI Adressable configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et la centrale URAVISION réf. 140110, permettant de centraliser son état de fonctionnement, de le localiser en cas de défaut et d'identifier la nature d'un éventuel défaut BAES+DBR certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V
Les Atouts de la gamme:
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.