Ura - BAES Plastinox Ambiance 450LM-1H SATI CONNECTE-Adressable IP68-69-IK10 - UR117729V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 450 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3613400171545
Réf. Sonepar
00030017154
Réf. Fournisseur
UR117729V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
450 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
0.8 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
5
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
340 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
Les Atouts de l'article:
BAES Ambiance à haut niveau d'étanchéité IP68-69 et à résistance élevée aux chocs IK10 Flux lumineux 450 lumens en fonctionnement de secours pendant 1 heure BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox BAES SATI Connectable à l'application Ura EVA avec les télécommandes connectées IP réf. 140130 ou radio réf. 140131 ou Adressable et contrôlable avec la centrale Adressable URAVISION réf. 140110.
Les Atouts de la gamme:
Plastinox, une gamme d'éclairage de sécurité LEDs adaptée à tous les environnements grâce à son design soigné. Robustes et performants les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs et d'un cuvelage en inox anti-corrosion. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité Plastinox sont disponibles en version Évacuation ou Ambiance et en technologie Super SATI Connecté et Adressable.



