Ura - BAES Uralife V Ambiance SATI Adressable - 450lm - pose plafond encastrée/saillie - 118129V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400168880

Réf. Sonepar

00030016888

Réf. Fournisseur

118129V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

450 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance du système:

0.8 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

5

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme:

19.6 m

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

36 mm

longueur:

219 mm

largeur d'encastrement:

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

55 mm

longueur d’encastrement:

245 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

BAES Uralife V Ambiance SATI Adressable - 450lm/1h - IP 43/IK 07 - pose plafond encastrée/saillie - consommation 0,9W - certifié NF Environnement

Les Atouts de l'article:

BAES d'ambiance SATI Adressable à très faible consommation (0,5W) BAES directement encastrable au plafond ou installable en saillie BAES+BAEH SATI Adressable configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et la centrale URAVISION réf. 140110, permettant de centraliser son état de fonctionnement, de le localiser en cas de défaut et d'identifier la nature d'un éventuel défaut BAES certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie NiMH à haute densité d'énergie Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V

Les Atouts de la gamme:

Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.