Ura - BAES Uralife V Ambiance SATI Connecté - 450lm - pose plafond encastrée/saillie - 118128V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 450 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3613400168903
Réf. Sonepar
00030016890
Réf. Fournisseur
118128V
Marque
Ura
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
450 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
0.8 W
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
5
douille:
sans
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
36 mm
longueur:
219 mm
largeur d'encastrement:
70 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
longueur d’encastrement:
245 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
Les Atouts de l'article:
BAES d'ambiance SATI à très faible consommation (0,5W) BAES directement encastrable au plafond ou installable en saillie BAES SATI Connectable à l'application internet (Web App) Ura EVA avec la télécommande Ura réf. 140130 (IP) ou 140131 (radio) et configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de Balisage lumineux d'évacuation.BAES Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent. BAES certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie NiMH à haute densité d'énergie Possibilité d'installation murale perpendiculairement au plan du mur, en position horizontale ou verticale avec équerre murale en accessoire réf. 168114V
Les Atouts de la gamme:
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.







