Ura - BAES Uraproof V Ambiance SATI Connecté 400lm/1h IP66 IK10 - 117528V

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400170340

Réf. Sonepar

00030017034

Réf. Fournisseur

117528V

Marque

Ura

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.9 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

4

douille:

sans

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5600...5700 K

distance de visibilité du pictogramme:

20 m

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

225 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour une utilisation en continue:

Oui

numéro RAL du boîtier:

7035

courant nominal:

12...270 mA

BAES Uraproof V Ambiance SATI Connecté 400lm/1h et consommation 0,9W - IP66/IK10 - pose saillie - NF Environnement

Les Atouts de l'article:

BAES SATI Connectable à la Web App Ura EVA avec la télécommande URA IP (réf. 140130) ou radio (réf. 140131) et configurable avec la passerelle de configuration (réf. 140132) et l'Application Close Up pour visualiser son état de fonctionnement et ses paramètres internes, identifier la nature d'un éventuel défaut, régler l'heure des tests et paramétrer son numéro d'ordre pour la fonction de balisage lumineux d'évacuation BAES d'ambiance à faible consommation (0,9W) Bornier automatique permettant le repiquage

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uraproof V permet de répondre aux environnements très exigeants nécessitant des blocs étanches et résistants (IP66, IK10). Les BAES sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à LEDs et livrés avec des presse-étoupe et avec un pictogramme autocollant permettant de réaliser tous les sens d'évacuation pour les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.