Ura - Batterie 1 ELEMENT NI MH 1,1 AH pour BAES evac Uraone V ET Urajet V - 111914

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie 1 ELEMENT NI MH 1,1 AH pour BAES evac Uraone V ET Urajet V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 1.1 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400167944

Réf. Sonepar

00030016794

Réf. Fournisseur

111914

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

1.2 V

capacité:

1.1 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

55 mm

hauteur, borne comprise:

19 mm

largeur:

19 mm

diamètre:

16 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

24 g

Batterie de remplacement pour les BAES SATI; SATI Connectés et SATI Adressables URA de référence: 111013V; 113013V;111317V; 111337V; 113218V; 113238V; 111318V; 111338V; 112013V; 113023V; 112319V

Les Atouts de l'article:

Batterie 1 élément NiMh 1,2 V 1,1 AH Pour BAES d'évacuation Uraone et URAJET à partir de S10 de 2020

Les Atouts de la gamme:

Uraone, la gamme incontournable dans le bâtiment, propose des blocs d'éclairage de sécurité et des luminaires sur source centralisée à LEDs de faible consommation, discrets avec un diffuseur plat et un fond débrochable permettant de réutiliser les points de fixation existants. Les BAES d'évacuation et les BAES+BAEH intègrent 2 nouvelles fonctions activables en présence secteur : La Visibilité + pour améliorer la perception des pictogrammes en évacuation, en provoquant le clignotement simultané des BAES. Le balisage lumineux d'évacuation qui permet d'augmenter la visibilité des dégagements et des sorties pour réduire le temps d'évacuation, en provoquant un clignotement alternatif (chenillard) des BAES. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie SATI, Super SATI Connecté et Adressable. Les BAES disposent d'une garantie de 2 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.