Ura - Batterie 3,6V 1,5A pour éclairage de sécurité - 186002

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie 3,6V 1,5A pour éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - KR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153138

Réf. Sonepar

00030186002

Réf. Fournisseur

186002

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

KR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

216 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

26 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

142.8 g

Pack batterie Nickel Cadmium NiCd VTCS 3,6V 1,5Ah pour maintenance des blocs BAES Ura