Ura - Batterie 3,6V 4A pour éclairage de sécurité - 186003

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie 3,6V 4A pour éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - KR20

  • autre désignation - D

  • désignation des dimensions - mono

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400153145

Réf. Sonepar

00030186003

Réf. Fournisseur

186003

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

KR20

autre désignation:

D

désignation des dimensions:

mono

nombre de cellules:

3

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

98.3 mm

hauteur, borne comprise:

61 mm

largeur:

33 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

360 g

Batterie 3,6Volts 4Ampères pour éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Cosses détrompée pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de trois éléments D HT côte/côte avec cosses de connexion de dimensions: 33x62x99