Ura - Batterie 3 ELEMENTS NI MH 0,3 AH NI-MH pour teleco 140130 140131 - 111917


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 0.3 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400168002
Réf. Sonepar
00030016800
Réf. Fournisseur
111917
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale:
3.6 V
capacité:
0.3 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
3
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
32 mm
hauteur, borne comprise:
32 mm
largeur:
12 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
33 g
Les Atouts de l'article:
Batterie 3 éléments NI MH 0,3 AH NI-MH