Ura - Batterie BAP LEDS NICD 6 ELTS pour bloc à phares - 111911

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie BAP LEDS NICD 6 ELTS pour bloc à phares

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 7.2 V

  • capacité - 4 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - C

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158188

Réf. Sonepar

00030111911

Réf. Fournisseur

111911

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

7.2 V

capacité:

4 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

C

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

6

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

76 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

51 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...30 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

0.5 g

Batterie de remplacement Nickel-Cadmium (Ni-Cd) pour la maintenance des blocs à phares

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de six éléments D HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 65x66x98mm Nickel Cadmium 7,2V 4AH