Ura - Batterie HB 16 NIMH 6Volts - 2,2AH pour BAES - 111904

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie HB 16 NIMH 6Volts - 2,2AH pour BAES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 6 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400153619

Réf. Sonepar

00030111904

Réf. Fournisseur

111904

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

6 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

5

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

225 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

26 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

256.85 g

Batterie Nickel Métal Hydrure (Ni-MH) 6V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de cinq éléments Cs HT stick avec fils et connecteur de dimensions: 24x26x225