Ura - Batterie Ni-Cd - 10 éléments de type VR7F - 606436


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - F
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400150045
Réf. Sonepar
00030606436
Réf. Fournisseur
606436
Marque
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
7000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
F
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
10
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
168 mm
hauteur, borne comprise:
98.1 mm
largeur:
70.8 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
2000 g