Ura - Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111906

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-Cd 2,4V 0,8Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156337

Réf. Sonepar

00030111906

Réf. Fournisseur

111906

Marque

Ura

tension nominale:

2.4 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

29.7 mm

hauteur, borne comprise:

53 mm

largeur:

15.5 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

47 g

Batterie de remplacement Nickel Cadmium (Ni-Cd) 2,4V 0,8Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de deux éléments AA HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 14x29x53

Les Atouts de la gamme:

La gamme Practice permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires. Sa pose simple, rapide et sans accessoire permet un gain de temps important face aux solutions encastrées traditionnelles. Les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs garantissant une très faible consommation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans, sont certifiés NF Environnement et livrés avec un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation.