Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ura - Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111903

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-Cd 2,4V 1,5Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 1500 mAh

  • désignation IEC - KR14

  • autre désignation - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3613400153602

Réf. Sonepar

00030111903

Réf. Fournisseur

111903

Réf. Commerciale

Ura

désignation des dimensions:

Baby

tension nominale:

2.4 V

capacité:

1500 mAh

désignation IEC:

KR14

autre désignation:

SC

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

87.7 mm

hauteur, borne comprise:

26 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

26 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

95.2 g

Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 2,4V 1,5Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de deux éléments Cs HT stick avec fils et connecteur de dimensions: 24x26x88