Ura - Batterie Ni-MH 2,4V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 2.4 V
capacité - 2200 mAh
désignation IEC - HR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400156351
Réf. Sonepar
00030111908
Réf. Fournisseur
111908
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale:
2.4 V
capacité:
2200 mAh
désignation IEC:
HR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
2
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
47 mm
hauteur, borne comprise:
48 mm
largeur:
24 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
102.74 g
Les Atouts de l'article:
Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de deux éléments Cs HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 47x48x24