Ura - Batterie Ni-MH 3,6V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111902

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-MH 3,6V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - Baby

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400153596

Réf. Sonepar

00030111902

Réf. Fournisseur

111902

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

3

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

67 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

24 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

154.11 g

Batterie Nickel Métal Hydrure (Ni-MH) 3,6V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de trois éléments Cs HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 48x70x24

Les Atouts de la gamme:

La gamme Uralife permet de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité dans les bâtiments tertiaires et industriels. Sa gamme d'accessoires permet de proposer différents modes de pose : saillie, encastré ou drapeau. Les produits sont à faible consommation grâce aux sources lumineuses à Leds. Un pictogramme universel permettant de réaliser tous les sens d'évacuation est livré avec les blocs nécessitant de la signalisation. Tous les types de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et LSC sont disponibles : BAES et LSC d'évacuation ou d'ambiance, BAES+BAEH, BAEH, DBR. Cette gamme est disponible en technologie Super SATI Connecté et Adressable. Les blocs disposent d'une garantie de 4 ans et sont certifiés NF Environnement.