Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Ura - Batterie Ni-MH 4,8V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité - 111907

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Ni-MH 4,8V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 2200 mAh

  • désignation IEC - HR14

  • autre désignation - SC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400156344

Réf. Sonepar

00030111907

Réf. Fournisseur

111907

Réf. Commerciale

Ura

désignation des dimensions:

Baby

tension nominale:

4.8 V

capacité:

2200 mAh

désignation IEC:

HR14

autre désignation:

SC

nombre de cellules:

4

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

175 mm

hauteur, borne comprise:

29 mm

largeur:

29 mm

diamètre:

29 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

205.48 g

Batterie Nickel Métal Hydrure (Ni-MH) 4,8V 2,2Ah pour blocs d'éclairage de sécurité

Les Atouts de l'article:

Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de quatre éléments Cs HT stick avec fils et connecteur de dimensions: 24x26x175