Ura - Batterie NIMH - 1,2 V / 2,2 AH - pour BAES - 111905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
capacité - 2200 mAh
désignation IEC - HR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3613400153626
Réf. Sonepar
00030111905
Réf. Fournisseur
111905
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale:
1.2 V
capacité:
2200 mAh
désignation IEC:
HR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
1
modèle:
Nickel-métal-hydride
longueur:
48 mm
hauteur, borne comprise:
26 mm
largeur:
26 mm
diamètre:
26 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
51.37 g
Les Atouts de l'article:
Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Un élément Cs HT avec fils et connecteur de dimensions: 24x26x48