Ura - Batterie NIMH 8,4 Volts / 200 MAH pour alarme - 386020

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie NIMH 8,4 Volts / 200 MAH pour alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 8.4 V

  • capacité - 200 mAh

  • désignation IEC - HR22

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400154463

Réf. Sonepar

00030386020

Réf. Fournisseur

386020

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

8.4 V

capacité:

200 mAh

désignation IEC:

HR22

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

27 mm

hauteur, borne comprise:

48 mm

largeur:

15 mm

bloc d'accus:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-10...55 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

35 g

Batterie Nickel Hydrure métallique - 8,4 V - 200 mAh