Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 1,2 AH pour alarme - 386004

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 1,2 AH pour alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • nombre de cellules - 1

  • modèle - plomb

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158386

Réf. Sonepar

00030386004

Réf. Fournisseur

386004

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

1200 mAh

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

plomb

longueur:

98 mm

hauteur, borne comprise:

55 mm

largeur:

49 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

température ambiante:

-25...70 °C

poids:

0.57 g

Batterie Plomb Pb - 12V - 1,2Ah pour maintenance d'une alarme incendie