Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 12 AH pour alarme - 386005

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 12 AH pour alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 12000 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • nombre de cellules - 1

  • modèle - plomb

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400158393

Réf. Sonepar

00030386005

Réf. Fournisseur

386005

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

12000 mAh

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

plomb

longueur:

152 mm

hauteur, borne comprise:

97 mm

largeur:

99 mm

bloc d'accus:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

Batterie Plomb Pb - 12V - 12Ah pour maintenance d'une alarme incendie