Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 18 AH pour alarme - 386019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 17000 mAh
désignation des dimensions - bloc
nombre de cellules - 1
modèle - plomb
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154456
Réf. Sonepar
00030386019
Réf. Fournisseur
386019
Réf. Commerciale
Ura
tension nominale:
12 V
capacité:
17000 mAh
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
1
modèle:
plomb
longueur:
180 mm
hauteur, borne comprise:
170 mm
largeur:
75 mm
bloc d'accus:
Oui
température ambiante:
-10...55 °C