Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 3 AH pour alarme - 386022

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Batterie Plomb 12 Volts / 3 AH pour alarme

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 3200 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • nombre de cellules - 1

  • modèle - plomb

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400154791

Réf. Sonepar

00030386022

Réf. Fournisseur

386022

Réf. Commerciale

Ura

tension nominale:

12 V

capacité:

3200 mAh

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

plomb

longueur:

134 mm

hauteur, borne comprise:

64 mm

largeur:

65 mm

bloc d'accus:

Oui

température ambiante:

-10...50 °C

Batterie Plomb Pb - 12V - 3Ah pour alarme incendie